Kegellager Timken 14137AS/14276, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 19.845 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:14137AS/14276
Rubix:03320277
EAN:0053893653969


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,845 mm |
Productdetails : TIMKEN 14137 AS/14276 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken TS kegellager (14137A/14276), eenrijig. Dankzij geoptimaliseerde interne geometrie helpt het koppel en de bedrijfstemperatuur te verlagen en de smeersysteemlevensduur te verlengen.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,845x69,012x69,012 mm |
| Logistiek gewicht | 326 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,924x71,374x71,374 mm |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,845 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 14000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,845 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,99 excl. BTW
/ stuk
€ 129,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen