Kegellager Timken 99600-90040, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 133.35 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:99600-90040
Rubix:03325787
EAN:0053893462615


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 133,35 mm |
Productdetails : TIMKEN 99600-90040 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 99600-90040 is een 2TS-DM kegellager-assemblage voor vaste posities op roterende assen. Levering als matched assembly met spacer en gespecificeerde C90-belasting.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 133,35x254x254 mm |
| Logistiek gewicht | 26949 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 292,1x152,4x292,1 mm |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 133,35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 26,46 kg |
| Serie | 2ts-dm (matched bearing assembly, direct mount) |
| Totale breedte lager | 133,35 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 171000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.335,84 excl. BTW
/ stuk
€ 5.246,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen