Kegellager Timken HM624749/HM624710, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 46.038 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM624749/HM624710
Rubix:03326949
EAN:0053893662091


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 624749/HM 624710 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken TS kegellager HM624749/HM624710 (eenrijig) met boring 120,65 mm, OD 190,5 mm en breedte 46,038 mm. C0r 543000 N; Cr 93700 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4608 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50,8x206,502x206,502 mm |
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Serie | hm624700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 46,038 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 543000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 93700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.089,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.318,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen