Kegellager Timken L540010D, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 196.85 mm | Breedte: 47.625 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L540010D
Rubix:03327924
EAN:0053893642390
TIMKEN L 540010D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter196,85 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 540010D CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken L540010D cup voor tapered roller bearings (TDO, tapered double outer) uit de L540000-serie. Voorzien van precieze maatvoering voor dubbelrijige constructies met zware belasting.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,625x254x254 mm
Logistiek gewicht2245 g
Afmeting verpakking (D x B x H)52,4256x269,9512x269,9512 mm
Binnendiameter196,85 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,54 kg
Seriel540000
Kokerstaal
Totale breedte lager61,907 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr367000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.089,89 excl. BTW
/ stuk
€ 2.528,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen