Kegellager Timken 39580/39521, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 30.163 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:39580/39521
Rubix:03322546
EAN:0013992333506


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 39580/39521 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 39580/39521 (TS, single row) voor gecombineerde radiale en axiale belastingen. Geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere wrijving en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | ts |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 224000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 167000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,37 excl. BTW
/ stuk
€ 200,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen