Kegellager Timken T 202, Buitendiameter: 93.269 mm | Binnendiameter: 51.054 mm | Breedte: 26.975 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:T 202
Rubix:03385381
EAN:0053893930879
TIMKEN T 202 KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter51,054 mm
Buitendiameter93,269 mm
Breedte26,975 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN T 202 KEGELTAATSLAGER


Timken t 202 kegeltaatslager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter51,054 mm
Buitendiameter93,269 mm
Breedte26,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Seriettc
Totale breedte lager26,975 mm
NormABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2
Aangepaste tariefcode84822000
€ 163,21 excl. BTW
/ stuk
€ 197,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.