Kegellager FAG 33014>A, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 25.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:33014
FAG:33014>A
Rubix:03031040
Fabrikant:0956425600000
EAN:4064327198259

Productdetails : FAG 33014 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapeerrollagers 330, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 25,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 330 |
| Referentietoerental | 3900 rpm |
| Grenstoerental | 6200 rpm |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 223000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 136000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,07 excl. BTW
/ stuk
€ 119,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen