Kegellager Timken 39250DE, Buitendiameter: 83.312 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 21.999 mm

Kegelvormige rollichamen dubbele rij kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:39250DE
Rubix:03383622
EAN:0053893278292
TIMKEN 39250 DE CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter83,312 mm
Breedte21,999 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 39250 DE CONE


TDI lagers hebben een uit een stuk bestaande dubbele binnenste loopbaan en twee enkele buitenste loopbanen en worden meestal geleverd met een buitenste loopbaan spacer als een vooraf ingestelde montage. Het lager kan op vaste posities bij toepassingen van de rotatieas worden gebruikt. Voor toepassing van roterende behuizing kan het worden gebruikt om op de stationaire as te drijven.
TDI lagers worden soms gebruikt bij toepassingen van de roterende as waarbij een losse passing is vereist voor eenvoudigere verwijdering.

Sterke punten

Dubbele kegel en twee enkele cups, met of zonder een cup spacer. Ingericht als een afgestemde montage. Cups geslepen voor goede vorm

Toepassingen

Verloopstukeenheden; Kalanderwalsen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x83,312x83,312 mm
Logistiek gewicht1535 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101,6x152,4x101,6 mm
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter83,312 mm
Breedte21,999 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,72 kg
Serie39000
Kokerstaal
Totale breedte lager101,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r120000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 652,88 excl. BTW
/ stuk
€ 789,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.