BISON SILICONE KITRESTENVERWIJDERAAR CRD 100 ML
Kitresten verwijderaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):6301507
Rubix:07052698
EAN:8710439022734

Documenten
Productdetails : BISON SILICONE KITRESTENVERWIJDERAAR CRD 100 ML
Pasta voor het grondig verwijderen van resten uitgeharde siliconenkit. Veilig toepasbaar zonder beschadigingen.
Sterke punten
• Veilig toepasbaar zonder beschadigingen
• Gemakkelijk aan te brengen
• Grondige werking
• Gemakkelijk aan te brengen
• Grondige werking
Toepassingen
• Keramische tegels
• Glas
• Metalen
• Plastic
• Gelamineerd materiaal
• Aluminium
• Emaille
• Glas
• Metalen
• Plastic
• Gelamineerd materiaal
• Aluminium
• Emaille
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x55x215 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Gewicht verpakking | 140 g |
| Inhoud | 100 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,65 excl. BTW
/ stuk
€ 14,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden