3M VHB CLEANING TISSUES VIB:1869460 (DS A 100 ST)
3M™ VHB™ Oppervlakte Reiniger
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:VHBTISSU
Rubix:23205562
Fabrikant:7000071715
EAN:04046719666515
Documenten
Productdetails : 3M VHB CLEANING TISSUES VIB:1869460 (DS A 100 ST)
Gebruik 3M™ VHB™ Surface Cleaner voor een geur- en kleurloos oplosmiddel dat snel verdampt. Onze reiniger droogt snel en laat geen resten na. Dit product verwijdert de meeste kleine verontreinigingen (vet, vuil) efficiënt zonder de ondergrond aan te tasten.
Het product reinigt en ontvet voor een optimale hechting van 3M VHB tapes vanwege de zuivere oplossing van isopropyl alcohol in water. Verkrijgbaar in handige 1-literflessen en een aanbevolen alternatief voor 3M VHB sachets met oppervlaktereiniger.
3M™ VHB™ Surface Cleaner is een hele zuivere oplossing van isopropyl alcohol in water. Onze oppervlaktereiniger is kleurloos, Onzichtbare verbinding geurloos en verdampt snel zonder residu achter te laten.
Sterke punten
Reinigt en ontvet;Kleur- en geurloos;Verdampt snel en laat geen resten na;Aanbevolen voor gebruik met 3M VHB-tapes;Kleurloze reiniger
Toepassingen
Wordt gebruikt om te reinigen en te ontvetten, laat geen resten achter, Wordt gebruikt om een "glijvlakeffect" te scheppen voor een contact zonder slijtage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 9 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 7,457 g |
| pH-waarde | 7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,29 excl. BTW
/ 9 dozen
€ 302,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen