3M RVS REINIGER SPUITBUS 600 ML - 09336

3M RVS REINIGER SPUITBUS 600 ML - 09336

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000042450
Rubix:23034679
Fabrikant:7000042450
EAN:03134375352437
3M RVS REINIGER SPUITBUS 600 ML - 09336

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M RVS REINIGER SPUITBUS 600 ML - 09336


Verwijder efficiënt vuil, vingerafdrukken, vet en aanslag op roestvast staal en andere metalen oppervlakken met de 3M™ Roestvaststaalreiniger. Deze snelle en efficiënte spray reinigt alle oppervlakken grondig en laat een onzichtbare beschermende film achter die de ophoping van vuildeeltjes vertraagt, waardoor de oppervlakken langer schoon blijven. Met een aangename citrusgeur polijst en herstelt deze reiniger de glans van oppervlakken. Het is geschikt voor professionele keukens en voedselverwerkingsruimten, maar kan ook worden gebruikt voor het reinigen en polijsten van architectonische metalen onderdelen zoals liften, roltrappen en leuningen.

Kenmerken:
- Polijst en beschermt alle roestvaststalen oppervlakken in één bewerking
- Hecht op verticale oppervlakken en laat een lichte, niet-vette film achter
- Bestand tegen vingerafdrukken en vlekken
- Bevat geen schadelijke chemicaliën
- Op waterbasis met een aangename citrusgeur
- NSF®-gecertificeerd voor gebruik in vlees- en pluimverwerkingsfabrieken

Specificaties:
- Uiterlijk: Dikke witte emulsie
- pH-waarde: 9-11 (typische waarden)
- Geur: Citrus
- Dichtheid: 0,95g/ml (typische waarde)
- Opslag: Niet opslaan boven 50°C
- Houdbaarheid: 2 jaar

Normen:
- NSF®-gecertificeerd voor gebruik in vlees- en pluimveeverwerkingsfabrieken
- Geproduceerd op een ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 gecertificeerde productielocatie

Gebruiksaanwijzing:
- Schud de spray voor gebruik
- Verwijder de dop en draai de knop zodat de uitlaat naar het rode punt op de rand van de aerosol wijst
- Spuit het product lichtjes op ongeveer 20 cm van het te reinigen oppervlak of direct op de reinigingsdoek
- Reinig en veeg het volledige oppervlak af met een schone, absorberende doek
- Voor sterk vervuilde oppervlakken een grote hoeveelheid reiniger sprayen en stevig wrijven

Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ Stainless Steel Cleaners zijn reinigingssprays die een onzichtbare beschermende film creëren die de opbouw van vuildeeltjes vertraagt en oppervlakken langer schoon houdt. Met een aangename citrusgeur reinigen, polijsten en herstellen ze een glanzende glans op roestvrij staal en andere metalen oppervlakken.

Sterke punten

- Reiniging en bescherming van metalen oppervlakken in één bewerking
- Onzichtbare beschermfilm voor langer schone oppervlakken
- Aangename citrusgeur voor een prettige schoonmaakervaring
- Veilig te gebruiken in voedselbereidingsruimten
- Gecertificeerd voor gebruik in vlees- en pluimveeverwerkende fabrieken

Toepassingen

- Ideaal voor het polijsten en beschermen van roestvast staal en andere metalen oppervlakken
- Geschikt voor professionele keukens, voedselverwerkingszones, liften, roltrappen, leuningen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Gewicht verpakking752 g
Inhoud600 ml
pH-waarde9 - 11
€ 14,25 excl. BTW
/ stuk
€ 17,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden