Referenties
Loctite:SF 7064
Rubix:07010453
Fabrikant:1848436
EAN:4058093008454

Documenten
Productdetails : LOCTITE REINIGER SF 7064 CAN 10 L
Methylal- en ethanolvrije reiniger voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken die moeten worden verlijmd met LOCTITE-lijmen. LOCTITE® SF 7064 is een kleurloze, heldere, methylal- en ethanolvrije reiniger die wordt gebruikt voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken die moeten worden verlijmd met LOCTITE-lijmen. Het kan ook worden gebruikt voor het reinigen en ontvetten van machineonderdelen tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Sterke punten
-Methylal- en ethanolvrij
Reinigt en ontvet oppervlakken die moeten worden verlijmd met LOCTITE-lijmen
Kan ook worden gebruikt voor het reinigen en ontvetten van machineonderdelen tijdens onderhoudswerkzaamheden
Reinigt en ontvet oppervlakken die moeten worden verlijmd met LOCTITE-lijmen
Kan ook worden gebruikt voor het reinigen en ontvetten van machineonderdelen tijdens onderhoudswerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,09 excl. BTW
/ stuk
€ 174,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen