LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7070 SPUITBUS 400 ML NSF

Reiniger & Ontvetter SF 7070

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SF 7070
Rubix:07010366
Fabrikant:88432
EAN:5390331266592
LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7070 SPUITBUS 400 ML NSF
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7070 SPUITBUS 400 ML NSF


LOCTITE® SF 7070 is een oplosmiddelgebaseerde reiniger en ontvetter die speciaal is ontwikkeld voor het verwijderen van zware oliën, vetten, smeermiddelen, fijne deeltjes en snijvloeistoffen van kunststofonderdelen. Deze CFC-vrije formule garandeert een optimale voorbereiding van oppervlakken vóór verlijming zonder gevaar voor spanningsscheuren. Hij kan flexibel worden toegepast door verneveling of onderdompeling. De specifieke formule garandeert een effectieve reiniging zonder de integriteit van gevoelige materialen aan te tasten.

Specificaties:
- Aanbevolen voor: kunststofcomponenten.
- Aanbrengmethode: verneveling of onderdompeling.
- Gebruikstemperatuur: kamertemperatuur.
- Uithardingstype: niet-uithardend.
- Fysieke vorm: vloeibaar.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Optimale voorbereiding van kunststofoppervlakken vóór verlijming;
- Effectieve verwijdering van zware oliën, vetten, fijne deeltjes en snijvloeistoffen;
- Geen risico op spanningsscheuren in behandelde kunststoffen;
- Veelzijdige toepassing: geschikt voor verneveling of onderdompeling;
- CFC-vrij en in overeenstemming met milieunormen;
- Ideaal voor industriële processen waar nauwkeurige en betrouwbare reiniging vereist is.

Toepassingen

LOCTITE® SF 7070 is ideaal voor het reinigen van kunststofonderdelen vóór een verlijmingsproces. Het wordt aanbevolen voor industrieën waar kunststofcomponenten grondig moeten worden gereinigd om een optimale hechting te garanderen. Dit product wordt veel gebruikt in productie- en onderhoudswerkplaatsen, waar het helpt bij het verwijderen van verontreinigingen zonder de integriteit van materialen aan te tasten.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)274x207x252 mm
Inhoud400 ml
Aangepaste tariefcode34022090
€ 18,26 excl. BTW
/ stuk
€ 22,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden