LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7840 VAT 200 L
Reiniger & Ontvetter SF 7840
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SF 7840
Rubix:07012970
Fabrikant:1427774
EAN:5010266002293



Documenten
Productdetails : LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7840 VAT 200 L
Loctite 7840 200 ltr Biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter. Oplosmiddelvrij, niet toxisch, niet brandbaar. Te verdunnen met water. Verwijdert vet, olie, snijolie en werkplaatsverontreiniging. Toepassingsgebied: Metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines, vloeren, opslagkamers, personeelsruimten. Technische gegevens: pH-waarde: 10-11. Toepassingsconcentratie in g/l: gebruiksklaar/te verdunnen met water. Te reinigen substraten: algemeen gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.004,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.214,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen