LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7063 CAN 10 L
Reiniger SF 7063
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SF 7063
Rubix:07010363
Fabrikant:149293
EAN:5010266288321

Documenten
Productdetails : LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7063 CAN 10 L
LOCTITE® SF 7063 is een kleurloze industriële reiniger op basis van isoparaffinische oplosmiddelen en dimethoxymethaan. Deze is ontwikkeld om de grondige reiniging en ontvetting van oppervlakken vóór assemblage te garanderen en verwijdert snel vet, olie, smeermiddelen, metaalspaanders en fijne deeltjes. Hij is eveneens geschikt voor het onderhoud en de ontvetting van mechanische componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden. Dankzij de zeer lage viscositeit dringt het gemakkelijk door in moeilijk bereikbare zones, wat zorgt voor een optimaal reinigingseffect. Dit product bevat geen chloorfluorkoolstoffen, methylal of ethanol, waardoor het veiliger is voor het milieu en de gebruiker. LOCTITE® SF 7063 laat geen residu achter na verdamping en zorgt zo voor een perfect schoon oppervlak voor montage of onderhoud van apparatuur.
Specificaties:
- Basis: isoparaffinische oplosmiddelen en dimethoxymethaan.
- Kleur: kleurloos.
- Viscositeit: zeer laag.
- Vrij van: chloorfluorkoolstoffen, methylal, ethanol.
- Residu na verdamping: geen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Basis: isoparaffinische oplosmiddelen en dimethoxymethaan.
- Kleur: kleurloos.
- Viscositeit: zeer laag.
- Vrij van: chloorfluorkoolstoffen, methylal, ethanol.
- Residu na verdamping: geen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zorgt voor een grondige reiniging en ontvetting van oppervlakken vóór assemblage;
- Zeer lage viscositeit voor snelle penetratie in nauwe ruimtes;
- Laat geen residu achter na verdamping, wat zorgt voor een optimaal schoon oppervlak;
- Formule zonder chloorfluorkoolstoffen, methylal en ethanol, wat veiliger is voor de gebruiker en het milieu;
- Verwijdert effectief vetten, oliën, smeermiddelen, metaalspaanders en fijne deeltjes;
- Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor zowel oppervlaktevoorbereiding als machineonderhoud.
- Zeer lage viscositeit voor snelle penetratie in nauwe ruimtes;
- Laat geen residu achter na verdamping, wat zorgt voor een optimaal schoon oppervlak;
- Formule zonder chloorfluorkoolstoffen, methylal en ethanol, wat veiliger is voor de gebruiker en het milieu;
- Verwijdert effectief vetten, oliën, smeermiddelen, metaalspaanders en fijne deeltjes;
- Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor zowel oppervlaktevoorbereiding als machineonderhoud.
Toepassingen
De LOCTITE® SF 7063 oplosmiddelgebaseerde reiniger is ideaal voor sectoren waarin een nauwkeurige reiniging vóór assemblage essentieel is. Hij wordt veel gebruikt in de luchtvaart, auto-industrie, industriële mechanica en elektronica. Dit product verwijdert efficiënt verontreinigingen van metalen, kunststoffen en composietonderdelen, en is ook geschikt voor preventief en correctief onderhoud om de werking en levensduur van machines en componenten te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 218x164x156 mm |
| Inhoud | 10000 ml |
| Aangepaste tariefcode | 38140090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,38 excl. BTW
/ stuk
€ 190,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden