LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7070 PuM 400 ML
Reiniger & Ontvetter SF 7070
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SF 7070
Rubix:07012655
Fabrikant:88365
EAN:5010266255804

Documenten
Productdetails : LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7070 PuM 400 ML
Loctite 7070 400 ml Universele oplosmiddelhoudende onderdelenreiniger. Kan aangebracht worden als spray of de onderdelen kunnen ondergedompeld worden bij kamertemperatuur. Verwijdert speciale zware olie. Voor kunststofonderdelen die gevoelig zijn voor stress-cracking. Toepassingsgebied: Metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines. Toepassingsconcentratie in g/l: gebruiksklaar. Te reinigen substraten: kunststof.
LOCTITE SF 7070 is a solvent-based (CFC-free) cleaner and degreaser that is specifically utilized for the preparation of plastic parts before adhesive application. The product can be utilized as a spray or in immersion cleaning processes at room temperature and removes most greases, oils, lubricating liquids, metal shavings and ultra-fine particles from plastic parts without the risk of stress crack formation.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Aangepaste tariefcode | 38140090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 267,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen