Referenties
3M:11572
Rubix:23030275
Fabrikant:7100182426
EAN:3134375201674
Productdetails : 3M KLEEFDOEK 115X280 MM 11572
De voorbereiding van oppervlaktes voor het spuiten van primers, base coat of blanke laklagen verloopt heel vlot, aangezien het stof in de doek wordt opgenomen en er daarna een schoon oppervlak achterblijft. De handen zijn minder plakkerig, doordat er minder lijm op terecht komt.
Sterke punten
•Helps reduce adhesive transfer to the hands
Hands are less sticky due to the reduction of adhesive transfer
Leaves no drag marks behind while dust is drawn into the tack pad
Hands are less sticky due to the reduction of adhesive transfer
Leaves no drag marks behind while dust is drawn into the tack pad
Toepassingen
Provides Smooth Transition for Spraying Primers, Base Coat or Clear Coat Paints
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2200 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 23 g |
| pH-waarde | non applicable |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.238,00 excl. BTW
/ 2.200 stuks
€ 8.757,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen