3M ADHESIVE CLEANER 1 LTR - 08984

Lijmreiniger voor algemeen gebruik

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:08984
Rubix:23039024
Fabrikant:7000079959
EAN:03134375405928
3M ADHESIVE CLEANER 1 LTR - 08984

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M ADHESIVE CLEANER 1 LTR - 08984


Het 3M™ 08984 lijmreinigingsmiddel voor algemeen gebruik verwijdert snel resten van lijm, was, vet, olie en teer. De oplosmiddelgebaseerde formulering is geschikt voor een breed scala aan oppervlakken, zoals vinyl, textiel en uitgeharde autolakken.

Kenmerken:
Het 3M™ 08984 lijmreinigingsmiddel voor algemeen gebruik is een oplosmiddelgebaseerde lijmverwijderaar, ontwikkeld voor het snel verwijderen van gangbare vervuilingen in de werkplaats: lijmresten, siliconenpolijstmiddelen, was, teer, vet en olie.
Aanbrengen gebeurt met een borstel of doek. Giet de benodigde hoeveelheid via het doseersysteem en veeg vervolgens het oppervlak schoon. De langere verdampingstijd geeft de oplosmiddelen de tijd om in te werken op de vervuiling vóór het afnemen, wat het oplossen en verwijderen verbetert. Droog nawrijven is niet nodig.
De reiniger kan worden gebruikt op vinyl, textiel en uitgeharde autolakken. Niet gebruiken op verse of niet-uitgeharde lak om aantasting van de nog drogende laklaag te voorkomen. Controleer bovendien de lokale regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit, aangezien het gebruik van producten met vluchtige organische stoffen (VOS) in bepaalde regio’s beperkt of verboden kan zijn.

Specificaties:
Fysische en chemische eigenschappen:
• Uiterlijk: heldere vloeistof
• Basis: mengsel van petroleumdestillaten
• Kinematische viscositeit: 6,2 mm²/s
• Dichtheid: 0,802 g/ml
• Dampdruk: ≤ 893,3 Pa bij 20 °C
• Kookpunt: ≥ 90 °C
• Vlampunt: ≥ 2 °C
• Onderste explosiegrens: 0,9 % (volume)
• Bovenste explosiegrens: 7 % (volume)
• Wateroplosbaarheid: verwaarloosbaar
• Gehalte vluchtige stoffen: 100 % (volume)

Verpakking en opslag:
• Inhoud: 1 L
• Verpakking: metalen bidon met doseersysteem
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 15 tot 30 °C
• Maximale opslagtemperatuur: 50 °C
• Houdbaarheid: 4 jaar vanaf productiedatum (onder normale opslagomstandigheden)

Sterke punten

• Verkort de voorbereidingstijd van oppervlakken door snelle verwijdering van lijm-, was-, vet-, olie- en teerresten
• Beperkt risico’s voor de afwerking dankzij gebruik op uitgeharde lak
• Draagt bij aan een schonere werkplek dankzij het doseersysteem
• Vergemakkelijkt het verwijderen van hardnekkige vervuiling dankzij langzame verdamping en zonder droog nawrijven

Toepassingen

Het 3M™ 08984 lijmreinigingsmiddel voor algemeen gebruik wordt ingezet voor afwerkingswerkzaamheden bij laktoepassingen, met name bij reparatie in de auto-industrie. Deze lijmreiniger is geschikt voor werkplaatsen waar lijmresten, siliconenpolijstmiddelen, was, olie of teer moeten worden verwijderd van diverse oppervlakken (vinyl, textiel, uitgeharde autolakken).
Hij is ook toepasbaar bij voorbereiding vóór bijwerken of verlijmen om vervuiling en lakresten te verwijderen. Typische toepassingen zijn carrosserieherstel, voorbereiding van gelakte onderdelen en reiniging van vinyl en textiel. Alleen geschikt voor professioneel gebruik, in goed geventileerde ruimtes. Niet toepassen op verse of niet-uitgeharde lak.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Gewicht verpakking877,333 g
Inhoud1000 ml
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden