LOCTITE REINIGER SUPERCLEAN SF 7064 SPUITBUS 400 ML

Reinigen van onderdelen en handen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SF 7064
Rubix:07010452
Fabrikant:1851366
EAN:5010266007182
LOCTITE REINIGER SUPERCLEAN SF 7064 SPUITBUS 400 ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE REINIGER SUPERCLEAN SF 7064 SPUITBUS 400 ML


LOCTITE SF 7064 is een heel performante reinigings- en ontvettingsspray. Vrij van methylal of ethanol, niet-corrosief en niet-toxisch, reinigt en ontvet de oppervlakken. Het product droogt snel en zorgt voor een schoon oppervlak zonder residu, ideaal voor het verlijmen of afdichten van oppervlakken.

Sterke punten


• Vrij van methylal en ethanol
• Niet corrosief & niet giftig
• Droogt snel
• Hoogwaardige reinigings- en ontvettingsspray

Toepassingen

Loctite SF 7064 is ideaal voor de voorbereiding van oppervlakken voorafgaand aan het lijmen en afdichten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)366x149x215 mm
Inhoud400 ml
€ 17,86 excl. BTW
/ stuk
€ 21,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden