Referenties
3M:GRAFF1L
Rubix:A0060715
Fabrikant:7000069903
EAN:04001895547959

Documenten
Productdetails : 3M GRAFFITI REMOVER SYSTEM 1LTR
The graffiti removal product is a nearly colourless liquid with a neutral pH, containing no aromatic hydrocarbons. It is designed to remove most graffiti from 3M™ films series 8991 and 8993.
Dit verwijderingssysteem wordt gebruikt om de meest voorkomende soorten graffiti te verwijderen van grafische afbeeldingen die beschermd zijn met 3M™ Scotchcal™ Graphic Protection Film Series 639 en Scotchgard™ Graphic & Surface Protection Film Series 8991.
Sterke punten
Eenvoudig en zonder resten verwijderen van graffiti;Werkt perfect in combinatie met anti-graffiti beschermingsfolie;Mogelijk geschikt op andere ondergronden (vereiste om zelf te testen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| pH-waarde | 7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.024,56 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.239,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen