LOCTITE ONTVETTER - BRAKE CLEAN SF 7235 SPUITBUS 600 ML
Reinigen van onderdelen en handen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SF 7235
Rubix:07010395
Fabrikant:2099338
EAN:4100630359533

Documenten
Productdetails : LOCTITE ONTVETTER - BRAKE CLEAN SF 7235 SPUITBUS 600 ML
LOCTITE SF 7235 is een formulatie op basis van oplosmiddel ontwikkeld voor het verwijderen van vuil, olie, vet, remvloeistof en residu van remstof op remfithaken, -drums, -schijven, -cylinders, -pads, -voering, blokken en omringende onderdelen. Aangeboden in spuitbus voor gebruiksvriendelijke toepassing. Door zijn sterk benattingsvermogen is het product geschikt voor rem- en koppelingssystemen die nog uitgerust zijn met asbestonderdelen. Het wordt afgeraden het product te gebruiken voor reiniging van onderdelen in kunststof of rubber.
Sterke punten
● Eenvoudig aan te brengen● Laat geen residu na● Niet corrosief voor metalen● Kan gebruikt worden op asbest koppeling- en remsystemen ● Bindt remstof als het wordt verwijderd, minimaliseert het gevaar voor de gezondheid
Toepassingen
LOCTITE SF 7235 wordt gebruikt voor het verwijderen van vuil, teer, olie, vet, onderlagen, wax, niet uithardend PUR schuim en de meeste niet-uithardende verven op oplosmiddelbasis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 251x232x134 mm |
| Inhoud | 600 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,51 excl. BTW
/ stuk
€ 10,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden