LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7070 CAN 10 L NSF
Loctite SF 7070
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SF 7070
Rubix:07012896
Fabrikant:2302426
EAN:5010266288338

Documenten
Productdetails : LOCTITE REINIGER / ONTVETTER SF 7070 CAN 10 L NSF
Op oplosmiddel gebaseerde (niet-CFK) reiniger voor algemeen gebruik voor kunststof onderdelen. Verwijdert zware oliën zonder risico op spanningsscheuren.
LOCTITE SF 7070 is een op oplosmiddelen gebaseerde (CFK-vrije) reiniger en ontvetter voor onderdelen, speciaal ontwikkeld om kunststof onderdelen voor te bereiden op verlijming met lijmen. Het product is geschikt voor gebruik als spray of voor onderdompeling bij kamertemperatuur en verwijdert de meeste oliën, vetten, smeervloeistoffen, metaaldeeltjes en -spoelingen van kunststof onderdelen zonder risico op spanningsscheuren.
LOCTITE SF 7070 is een op oplosmiddelen gebaseerde (CFK-vrije) reiniger en ontvetter voor onderdelen, speciaal ontwikkeld om kunststof onderdelen voor te bereiden op verlijming met lijmen. Het product is geschikt voor gebruik als spray of voor onderdompeling bij kamertemperatuur en verwijdert de meeste oliën, vetten, smeervloeistoffen, metaaldeeltjes en -spoelingen van kunststof onderdelen zonder risico op spanningsscheuren.
Sterke punten
Algemene onderdelenreiniger op basis van oplosmiddelen.
Ontworpen voor gebruik op kunststof onderdelen.
Geen risico op spanningsscheuren.
Kan worden aangebracht door middel van sproeien of onderdompeling.
Ontworpen voor gebruik op kunststof onderdelen.
Geen risico op spanningsscheuren.
Kan worden aangebracht door middel van sproeien of onderdompeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 10000 ml |
| Aangepaste tariefcode | 38140090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,66 excl. BTW
/ stuk
€ 235,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen