LOCTITE PAKKINGOPLOSSER SF 7200 SPUITBUS 400 ML

Onderdelenreiniger

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SF 7200 400ML EGFD
Rubix:07010302
Fabrikant:2099006
EAN:4058093002117
LOCTITE PAKKINGOPLOSSER SF 7200 SPUITBUS 400 ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE PAKKINGOPLOSSER SF 7200 SPUITBUS 400 ML


LOCTITE® SF 7200 is een oplosmiddelgebaseerde reiniger die speciaal is ontwikkeld voor het efficiënt verwijderen van uitgeharde chemische pakkingen op metalen flenzen. Dankzij de specifieke formule kunnen pakkingen worden verwijderd zonder schrapen, waardoor de oppervlakken intact blijven, en wat ideaal is voor aluminium en zachte metalen. Bij toepassing vormt dit product een schuimlaag die voorkomt dat het uit de toepassingszone loopt, wat zorgt voor schoon en precies werk, ook op verticale oppervlakken. LOCTITE® SF 7200 wordt geleverd in spuitbusvorm voor snel en gemakkelijk aanbrengen. De effectieve werking lost pakkingen en afdichtingsmiddelen op in slechts 10 tot 15 minuten.

Specificaties:
- Kleur: amberkleurig.
- Formule: zonder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s).
- Aanbrengmethode: spuitbus.
- Inwerktijd: 10 tot 15 minuten.
- Aanbevolen voor: verwijderen van chemische pakkingen.
- Speciaal ontwikkeld voor: flenzen van aluminium en zachte metalen.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Gemakkelijk verwijderen van afdichtingen zonder schade aan aluminium of zachte metalen;
- Toepassing als spuitbus voor praktisch en gericht gebruik;
- Vormt schuim dat uitvloeien buiten het toepassingsgebied beperkt;
- Geschikt voor verticale oppervlakken zonder druipen;
- Snelle werking: lost afdichtingen op in 10 tot 15 minuten;
- CFK-vrije formulering, milieuvriendelijk en conform regelgeving.

Toepassingen

LOCTITE® SF 7200 is ideaal voor het reinigen en onderhouden van metalen flenzen in diverse industriële sectoren. Het wordt sterk aanbevolen voor onderhoudstoepassingen in de auto-industrie, luchtvaart, machinebouw en algemeen industrieel onderhoud. Dit product verwijdert doeltreffend chemische pakkingen op aluminium en zachte metalen oppervlakken zonder risico op beschadiging, wat zorgt voor een langere levensduur van gereinigde onderdelen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)274x207x297 mm
Inhoud400 ml
€ 17,50 excl. BTW
/ stuk
€ 21,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden