Referenties
Spartex:RIVTF5X8AC
Rubix:08915534
Fabrikant:000661.00000.0050.008
EAN:4043952134955

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL VERZK D661/302 5X8MM
Verzonken klinknagels 5X8 ruw staal DIN 661
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 8,8 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 661 |
| Type | spartex st klinknagel verzk d661/302 5x8mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 27,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
8 mm
