DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 17/64 X 500

Metaalboren A125

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A12517/64X500
Rubix:A0197992
EAN:7320760214466
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 17/64 X 500

Technische samenvatting

Boordiameter6,75 mm
Totale lengte500 mm
Snijlengte400 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 17/64 X 500


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,75 mm
Totale lengte500 mm
Snijlengte400 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,75 mm
126,75 excl. BTW
/ stuk
153,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen