SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 12MM - 864037
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:652305
Spartex:864037
Rubix:20850180
EAN:3660338185021

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 12MM - 864037
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,33 excl. BTW
/ stuk
€ 4,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden