BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 7,5X69X109 (SE=10ST) 2608585893

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585893
Rubix:A0151558
EAN:3165140521284
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 7,5X69X109 (SE=10ST) 2608585893

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 7,5X69X109 (SE=10ST) 2608585893


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 7,5 x 69 x 109 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
€ 51,66 excl. BTW
/ set
€ 62,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen