DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 6,00 MM

Metaalboren A777

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A7776.0
Rubix:20016020
Fabrikant:5971172
EAN:7320760375310
DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 6,00 MM

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 6,00 MM


HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm². Nodulair gietijzer <1000 N/mm². Titaanlegeringen <1250 N/mm² en nikkellegeringen <900 N/mm².
FORET 6,00 NORMAL QC A777 HSCO TAILLE UE=10

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingbronskleurig
Te bewerken materiaalgelegeerd staal, nodulair gietijzer, titanium- en nikkellegeringen
Snijmateriaalhss-e
Punthoek135 °
Diameter handvat6 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 11,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden