METABO HSS-R BORENCASSETTE (19 DLG.) 627151000
Metaalboren HSS, DIN 338, "SP"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627151000
Rubix:A0200064
Fabrikant:627151000
EAN:4007430175816



Productdetails : METABO HSS-R BORENCASSETTE (19 DLG.) 627151000
HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 19-delig, in metalen cassette, Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 19 |
| Bereik | ø 1 - 10 x 0,5 mm |
| Toename | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | zwart oppervlak (zwarte afwerking) |
| Te bewerken materiaal | staal, non-ferrometalen, gelegeerd en ongelegeerd gietstaal |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,32 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 99,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen