Referenties
Metabo:627672000
Rubix:A0199549
Fabrikant:627672000
EAN:4007430332394



Productdetails : METABO HSS-CO BORENCASSETTE "SP", (25-DELIG)
HSS-CO-metaalboor, uitvoering van kobaltlegering, geslepen, cilindrisch, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak brons, 25-delig, in kunststof cassette, Ø 1 - 13 x 0,5 mm; geschikt voor boorgaten in staal, roestvast staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen; tot een trekbestendigheid van 1100 N/mm²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 25 |
| Bereik | ø 1 - 13 x 0,5 mm |
| Toename | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-co |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | brons (oppervlak/bronse overflate) |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal (va), gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 13 mm |
| Snijmateriaal | hss-co |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,42 excl. BTW
/ stuk
€ 93,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen