BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 11,3X94X142 (SET=5ST) 2608585532

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585532
Rubix:A0152068
EAN:3165140475372
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 11,3X94X142 (SET=5ST) 2608585532

Technische samenvatting

Boordiameter11,3 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 11,3X94X142 (SET=5ST) 2608585532


Metaalboren HSS-G, DIN 338 11,3 x 94 x 142 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
40,92 excl. BTW
/ set
49,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen