COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0910-031A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0910-031A0-PM P1BM
Rubix:A0436457
Fabrikant:8150968
EAN:7323226352047
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0910-031A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,1 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0910-031A0-PM P1BM


Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,1 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3xd
Schroefhoek27,723 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen