BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 9X81X125 (PK=5ST) 2608595075

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608595075
Rubix:A0151356
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 9X81X125 (PK=5ST) 2608595075

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 9X81X125 (PK=5ST) 2608595075


Metaalboren HSS-G, DIN 338 9 x 81 x 125 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
23,43 excl. BTW
/ pak
28,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen