BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 3,73X112 (PK=5ST) 2608596814

Metaalboren HSS-G, DIN 340

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608596814
Rubix:A0151387
BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 3,73X112 (PK=5ST) 2608596814

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte112 mm
Snijlengte73 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 3,73X112 (PK=5ST) 2608596814


Metaalboren HSS-G, DIN 340 3,5 x 73 x 112 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Afmeting verpakking (D x B x H)125x85x4 mm
Gewicht verpakking30 g
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte112 mm
Snijlengte73 mm
Type schachttoelopend
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
12,29 excl. BTW
/ pak
14,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen