Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2950-265A0-GM X2BL
Rubix:A0441953
Fabrikant:8172899
EAN:7323226456783

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2950-265A0-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,95 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 32,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (sig 140°) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha, metrisch 4) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzermetalen (iso n), warmtebestendige staallegeringen (iso s), gehard staal (iso h) en niet-iso-materialen (iso o). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,30 excl. BTW
/ stuk
€ 138,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
