ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 1 - DIA 12 - 863892
Morsekegelboor - hss morse morsekegelboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:3962564
Roebuck:863892
Rubix:20850404
EAN:3660338183584

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 1 - DIA 12 - 863892
Morsekegelboor - hss morse tapse morsekegelboor Voor gebruik met stationaire machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 182 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 345 n |
| Interne koeling | nee |
| Morsekegel | cm1 |
| Materiaal mantel | hss |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 162,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen