ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 24 MM DIEP DO2012-1-024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO2012-1-024
Rubix:25042314
EAN:8717981096114



Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 24 MM DIEP DO2012-1-024
24 mm Deep Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,64 excl. BTW
/ stuk
€ 10,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
