AKN AHX 318 DRUKBUS

TERUGTREKKINGSHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AHX318-AKN
Rubix:03431195
Fabrikant:890577
EAN:4055953011197
AKN AHX 318 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendraadm 100x2
Breedte53 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AHX 318 DRUKBUS


Trekbussen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Omdat het lager meestal tegen een askraag steunt, wordt de huls in de boring gedrukt tot de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een demontagemoer aan te draaien, kan de huls tijdens de demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Withdrawal sleeves AH(X) main dimensions according to DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendraadm 100x2
Breedte53 mm
Buitendiameter90 mm
Serieahx3
Materiaalstaal
Gewicht0,46 kg
€ 91,38 excl. BTW
/ stuk
€ 110,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen