Referenties
Timken:465
Rubix:03383714
Fabrikant:100051997
EAN:0053893037110


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
Productdetails : TIMKEN 465 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 778,8 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
| Serie | 455 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,36 excl. BTW
/ stuk
€ 151,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




