Referenties
Timken:47679
Rubix:03383725
Fabrikant:100083749
EAN:0053893304991


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 33,34 mm |
Productdetails : TIMKEN 47679 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 1329 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 33,34 mm |
| Serie | 47600 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,75 excl. BTW
/ stuk
€ 163,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen