Referenties
SKF:HE 319
Rubix:03474226
Fabrikant:64420
EAN:7316577109668



Productdetails : SKF HE 319 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1604 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 68 mm |
| Buitendiameter | 133 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,38 excl. BTW
/ stuk
€ 185,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen