Referenties
SKF:22309 E/C4
Rubix:03048933
Fabrikant:167637
EAN:7316571872810



Productdetails : SKF 22309 E/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager onderscheidt zich door de C4 interne radiale speling, de specifieke constructie met twee kooien van plaatmetaal, de binnenring zonder schouders en de zwevende geleidering. Het is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen te weerstaan en tegelijkertijd uitlijnfouten te compenseren, wat het een betrouwbare keuze maakt voor gebruikers die op zoek zijn naar robuustheid, soepele werking en een lange levensduur. De aanwezigheid van een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring maakt het onderhoud eenvoudiger en draagt bij aan duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit tweerijige, zelfinstellende tonlager heeft een open ontwerp en een cilindrische boring, wat een eenvoudige, nauwkeurige montage op de as mogelijk maakt. De twee kooien van plaatmetaal verminderen de traagheid, verbeteren de dynamische respons op hoge snelheid en zorgen voor een optimale verdeling van de belastingen, wat resulteert in een soepele werking bij hoge toerentallen. De C4 interne radiale speling is ontworpen om zich aan te passen aan aanzienlijke thermische uitzettingen, met name in omgevingen met hoge temperaturen of zware belastingen. Dit verlaagt de interne spanningen en bevordert een stabiele, soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. De open constructie en het smeersysteem met een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring maken een efficiënte smering mogelijk. De afwezigheid van schouders maakt het gebruik van een zwevende geleidering mogelijk, die zorgt voor de geleiding van de rollen en een stabiele werking, zelfs bij wisselende belastingen.
Onderhoud:
Dit open lager moet regelmatig worden nagesmeerd om de prestaties te behouden. Het is belangrijk om een smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden, vooral bij hoge temperaturen of zware belastingen. Het ingebouwde smeersysteem zorgt voor een gelijkmatige vetverdeling en deeltjesverwijdering. De afwezigheid van afdichtingen maakt een snelle visuele inspectie en directe toegang voor reiniging mogelijk. Het wordt aanbevolen om de behuizingen bij elk gebruik grondig te reinigen om het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen. Als je deze regels volgt, gaat het lager langer mee.
Afdichting:
Dit model heeft geen ingebouwde afdichtingen. Daardoor staat het meer bloot aan stof, vocht en andere deeltjes in de omgeving. Het open ontwerp zorgt echter voor eenvoudiger onderhoud en minder inwendige wrijving. Om het lager goed schoon te behouden, is het raadzaam om de omgeving te beschermen tijdens de montage en snel te handelen bij verontreiniging. Regelmatige smering vermindert ook het risico op verstopping en garandeert een betrouwbare werking op lange termijn.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Compenseert effectief uitlijnfouten en doorbuiging van de as;
- C4 interne radiale speling, geschikt voor thermische uitzettingen, wat interne spanningen vermindert;
- Direct nasmeerbaar dankzij ringvormige groef en smeergaten;
- Geschikt voor hoge toerentallen door lagere traagheid van plaatmetalen kooien;
- Bestand tegen temperaturen tot 200 °C met het juiste smeermiddel;
- Eenvoudige, snelle montage dankzij cilindrische boring.
Toepassingen:
Dit type lager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen met zware belastingen en wisselende gebruiksomstandigheden. Het wordt veel toegepast in transportbanden, brekers, mijnbouwapparatuur, tandwielkasten en materiaalverwerkingsmachines. Het is ook ideaal voor installaties waar nauwkeurige uitlijning moeilijk te realiseren is. Dankzij de robuuste constructie en het aanpassingsvermogen is dit tonlager uitermate ideaal voor stoffige omgevingen of toepassingen met trillingen.
Kenmerken:
Dit tweerijige, zelfinstellende tonlager heeft een open ontwerp en een cilindrische boring, wat een eenvoudige, nauwkeurige montage op de as mogelijk maakt. De twee kooien van plaatmetaal verminderen de traagheid, verbeteren de dynamische respons op hoge snelheid en zorgen voor een optimale verdeling van de belastingen, wat resulteert in een soepele werking bij hoge toerentallen. De C4 interne radiale speling is ontworpen om zich aan te passen aan aanzienlijke thermische uitzettingen, met name in omgevingen met hoge temperaturen of zware belastingen. Dit verlaagt de interne spanningen en bevordert een stabiele, soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. De open constructie en het smeersysteem met een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring maken een efficiënte smering mogelijk. De afwezigheid van schouders maakt het gebruik van een zwevende geleidering mogelijk, die zorgt voor de geleiding van de rollen en een stabiele werking, zelfs bij wisselende belastingen.
Onderhoud:
Dit open lager moet regelmatig worden nagesmeerd om de prestaties te behouden. Het is belangrijk om een smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden, vooral bij hoge temperaturen of zware belastingen. Het ingebouwde smeersysteem zorgt voor een gelijkmatige vetverdeling en deeltjesverwijdering. De afwezigheid van afdichtingen maakt een snelle visuele inspectie en directe toegang voor reiniging mogelijk. Het wordt aanbevolen om de behuizingen bij elk gebruik grondig te reinigen om het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen. Als je deze regels volgt, gaat het lager langer mee.
Afdichting:
Dit model heeft geen ingebouwde afdichtingen. Daardoor staat het meer bloot aan stof, vocht en andere deeltjes in de omgeving. Het open ontwerp zorgt echter voor eenvoudiger onderhoud en minder inwendige wrijving. Om het lager goed schoon te behouden, is het raadzaam om de omgeving te beschermen tijdens de montage en snel te handelen bij verontreiniging. Regelmatige smering vermindert ook het risico op verstopping en garandeert een betrouwbare werking op lange termijn.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Compenseert effectief uitlijnfouten en doorbuiging van de as;
- C4 interne radiale speling, geschikt voor thermische uitzettingen, wat interne spanningen vermindert;
- Direct nasmeerbaar dankzij ringvormige groef en smeergaten;
- Geschikt voor hoge toerentallen door lagere traagheid van plaatmetalen kooien;
- Bestand tegen temperaturen tot 200 °C met het juiste smeermiddel;
- Eenvoudige, snelle montage dankzij cilindrische boring.
Toepassingen:
Dit type lager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen met zware belastingen en wisselende gebruiksomstandigheden. Het wordt veel toegepast in transportbanden, brekers, mijnbouwapparatuur, tandwielkasten en materiaalverwerkingsmachines. Het is ook ideaal voor installaties waar nauwkeurige uitlijning moeilijk te realiseren is. Dankzij de robuuste constructie en het aanpassingsvermogen is dit tonlager uitermate ideaal voor stoffige omgevingen of toepassingen met trillingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1370,5 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 183 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 190 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,21 excl. BTW
/ stuk
€ 170,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen