TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-08.700D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-08.700D0-WJ30RE
Rubix:A0023055
Fabrikant:7287671
EAN:4031132400365
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-08.700D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-08.700D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3425in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3xd
Schroefhoek30 °
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
71,69 excl. BTW
/ stuk
86,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen