Referenties
Walter Titex:DC150-03-01.820U0-WJ30RE
Rubix:A0023137
Fabrikant:7781109
EAN:4031132437569

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-01.820U0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6539 • 3xD • Cylindrical shank • point angle 140° • Dc=0.0717in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,82 mm |
| Totale lengte | 36 mm |
| Snijlengte | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | standaard |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 1,82 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,83 excl. BTW
/ stuk
€ 42,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen