TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-5

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-5
Rubix:20684694
Fabrikant:5061166
EAN:4031132106199
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-5

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-5


Type N

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat5 mm
€ 41,50 excl. BTW
/ stuk
€ 50,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen