• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN HANDSCHRAPER GEEL RECHT 102MM 40616

    VIKAN HANDSCHRAPER GEEL RECHT 102MM 40616

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:40616
    Rubix:A0311865
    Fabrikant:40616
    EAN:5705020406164
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER GEEL RECHT 102MM 40616


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 4,41 excl. BTW
    / stuk
    € 5,34 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PLAMUURMES RECHT GROEN 102MM 40612VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ROZE 100MM 40091SPARTEX VLOERTREKKER 44 CM 845492VIKAN VLOERTREKKER OLIEBESTENDIG ZWART 600MM 708869VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ZWART 500MM 77739FBK VLOERTREKKER VAST 600MM SCHUIFCASSETTE WIT 286031VIKAN HANDTREKKER WIPE-N-SHINE GROEN 350MM 707852VIKAN TAFEL-EN VLOERSCHRAPER RVS BLAD 245X70MM ZWART 29089VIKAN VLOERTREKKER WIT 600MM 77145VIKAN HANDSCHRAPER ROOD RECHT 102MM 40614VIKAN HANDSCHRAPER NYLON WIT 100MM 40125VIKAN HANDSCHRAPER NYLON GROEN 100MM 40132VIKAN HANDSCHRAPER ROZE RECHT 75MM 40601SPARTEX VLOERTREKKER HEAVYD 75 CM 845502VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GROEN 600MM 77542
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap