CUTLINE HOEKFREES FRSD90QC 025 - 832641

VINGERFREES WELDON FRSD90QC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:832641
Rubix:20621058
EAN:3660338053627
CUTLINE HOEKFREES FRSD90QC 025 - 832641

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Z4 mm
Interne koelingnee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HOEKFREES FRSD90QC 025 - 832641


Schouderfrees 90° frsd90qc Schouderfrees 90° frsd90qc
Cylindrical shank end mill D25mm Z4 FRSD90QC 025

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Z4 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingfrsd90qc 025 10
Totale lengte95 mm
Schachtcilindrisch weldon
Diameter handvat25 mm
€ 214,60 excl. BTW
/ stuk
€ 259,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen