3M DUAL LOCK KLIKBAND SJ354D ZELFKL.ZWART 25MM X 5MTR

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3540

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:SJ354D
Rubix:23037905
Fabrikant:7000070523
EAN:04001895502330
3M DUAL LOCK KLIKBAND SJ354D ZELFKL.ZWART 25MM X 5MTR

Technische samenvatting

Breedte25,4 mm
Lengte5 m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M DUAL LOCK KLIKBAND SJ354D ZELFKL.ZWART 25MM X 5MTR


3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikbandsluiting SJ3540 is ontwikkeld voor gebruik met diverse kunststoffen (acryl, polycarbonaat en AS), verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie (polypropyleen en polyethyleen). De polyolefinen Klikbandsluiting heeft een stamdichtheid van Type 250 met aan de achterkant een drukgevoelige rubber lijmlaag. Onze Klikbandsluiting is duurzaam en betrouwbaar, en kan meer dan duizend keer worden gesloten en geopend voordat de oorspronkelijke trekkracht met 50 % afneemt. Dit product heeft een lage temperatuurprestatie en is temperatuurbestendig tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn); de sluiting is alleen geschikt voor binnengebruik.
3M™ Dual Lock™ hersluitbare klikband sj3540 is voorzien van een rubberhars lijmlaag. 3M™ Dual Lock™ hersluitbare klikband sj3540 heeft 250 steeltjes per vierkante inch met een sluitingsdikte van 5,7mm. Tot 1000 maal hersluitbaar.

Sterke punten

Zwarte paddestoel-vormige hersluitbare bevestigers voor zien van een rubberhars pressure sensitive adhesive;Type 250 steeldichtheid is te combineren met steeldichtheid type 170, 250 of 400.;Ontwikkeld om te hechten op veel kunststoffen, poedercoatings en andere laagenergetische oppervlakken;Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt;Hoge initiële hechting;Geschikt voor toepassingen binnen

Toepassingen

Bevestigen van panelen en afdekplaten || Bebording binnen || Decoratieve afwerking || Indelen van kantoorruimten || Bevestigen van graphics || Toegangspanelen || Speciale voertuigen (bevestigingen in het interieur) || Randen van L-beugels, verplaatsbare planken || Ophangen van borden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Gewicht verpakking345 g
Breedte25,4 mm
Lengte5 m
Kleurzwart
€ 139,97 excl. BTW
/ rol
€ 169,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte