3M VHB TAPE LSE-110WF WIT 12 MM X 33 MTR 1,1 MM
3M™ VHB™ Tape LSE-110WF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:LSE11012
Rubix:33100011
Fabrikant:7100214549
EAN:4054596766396

Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE LSE-110WF WIT 12 MM X 33 MTR 1,1 MM
Permanent bond designed for bonding LSE plastics such as PP, TPO, TPE, and composite materials without primer.
Bedenk, ontwerp en maak uw producten met 3M™ VHB™ Tape LSE-110WF. Deze witte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een vervormbare schuimbasis met aan beide zijden een gemodificeerde acrylaatlijm. Hij kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden, maar ook voor andere soorten mechanische bevestigingsmiddelen. Met de 3M VHB Tape LSE-reeks is het mogelijk om met een lage oppervlakte-energie (LSE) te verlijmen en behaalt u duurzame resultaten waar andere oplossingen extra ondersteuning vereisen bij speciale oppervlaktebehandeling. Dit resulteert in superieure hechtprestaties zonder primer op moeilijk te verlijmen ondergronden als PP, TPO, TPE en composieten. Omdat het niet langer nodig is om eerst primer aan te brengen, verhoogt de LSE-reeks de productiviteit en zijn er minder schadelijke chemische stoffen nodig in uw productiefaciliteiten. De uitstekende duurzaamheid door onder meer de grote temperatuurbestendigheid zorgt voor superieure kracht en betrouwbaarheid in zowel binnen- als buitentoepassingen. Door de visco-elasticiteit is deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode zeer krachtig en veelzijdig, en ideaal voor het verlijmen van materialen met verschillende thermische expansie-eigenschappen.
Sterke punten
Hoge afschuifsterkte Duurzaam voor bevestigingen binnenshuis Goede aanvangshechting op hse kunststoffen en metalen. Voor binnenshuis. Ideaal voor hechten, bevestigen en montage Schuim dempt en voorkomt trillingen Open celstructuur voor koeling Geschikt voor zacht pvc
Toepassingen
||Ophangen van spiegels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes