3M VHB TAPE DUBBELZIJDIG LSE-110WF 12MM (RO=33M)

3M™ VHB™ Tape LSE-110WF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:LSE11012N
Rubix:A0142414
Fabrikant:7100143324
3M VHB TAPE DUBBELZIJDIG LSE-110WF 12MM (RO=33M)
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte33 m
Materiaalacrylschuim
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VHB TAPE DUBBELZIJDIG LSE-110WF 12MM (RO=33M)


Bedenk, ontwerp en maak uw producten met 3M™ VHB™ Tape LSE-110WF. Deze witte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een vervormbare schuimbasis met aan beide zijden een gemodificeerde acrylaatlijm. Hij kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden, maar ook voor andere soorten mechanische bevestigingsmiddelen. Met de 3M VHB Tape LSE-reeks is het mogelijk om met een lage oppervlakte-energie (LSE) te verlijmen en behaalt u duurzame resultaten waar andere oplossingen extra ondersteuning vereisen bij speciale oppervlaktebehandeling. Dit resulteert in superieure hechtprestaties zonder primer op moeilijk te verlijmen ondergronden als PP, TPO, TPE en composieten. Omdat het niet langer nodig is om eerst primer aan te brengen, verhoogt de LSE-reeks de productiviteit en zijn er minder schadelijke chemische stoffen nodig in uw productiefaciliteiten. De uitstekende duurzaamheid door onder meer de grote temperatuurbestendigheid zorgt voor superieure kracht en betrouwbaarheid in zowel binnen- als buitentoepassingen. Door de visco-elasticiteit is deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode zeer krachtig en veelzijdig, en ideaal voor het verlijmen van materialen met verschillende thermische expansie-eigenschappen.
De sterke, snelle en eenvoudige manier om duurzame en betrouwbare verbindingen te maken, waarbij klinknagels, schroeven, bouten en lassen overbodig zijn. 3M™ VHB™ Tape LSE-110WF biedt een superieure hechting zonder primer op moeilijk te verlijmen substraten zoals PP, TPO, TPE en composietmaterialen.

Sterke punten


• Snelle en gebruiksvriendelijke permanente tape voor een zeer krachtige en langdurige verbinding voor binnen- en buitenapplicaties.
• Drukgevoelige lijm hecht bij contact, voor een directe verwerkingssterkte
• Nagenoeg onzichtbare verbinding voor een glad oppervlak – zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product
• Witte tape van 1,1 mm met gemodificeerde acrylaatlijm en een uiterst vervormbare kern van acrylschuim, voor het zonder primer verlijmen van materialen met een lage oppervlakte-energie
• Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen
• Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
• Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen

Toepassingen

Aeronautica - Autobranche - Bewegwijzering en reclameborden - Bouw - Elektronica - Industrie algemeen - Metaalbewerking - Meubilair - Transport en vervoer - Witgoed

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid18
Breedte12 mm
Lengte33 m
Materiaalacrylschuim
Dikte1,1 mm
Kleurwit
Type tapeschuimtape
€ 741,96 excl. BTW
/ 18 rollen
€ 897,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal